Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A489342 Herst.-Nr.: GWM100ME EAN/GTIN: 4003318814433 |
| |
|
| | |
| Wer mit Erdgas kocht oder heizt, sollte sich Gedanken um einen entsprechenden Gaswarnmelder machen. Erdgas enthält zu großen Teilen hochentzündliches Methan. Bei einer zu hohen Konzentration in der Luft droht die Selbstentzündung. Schon ein kleiner Funke, z. B. durch das Betätigen eines Lichtschalters, reicht, um eine Explosion auszulösen. Der Gaswarnmelder GWM100ME von ABUS warnt frühzeitig und zuverlässig vor kleinsten Mengen des gefährlichen Methans. Features: Schutz vor Gasexplosionen und –vergiftungen durch frühzeitige W;Detektion von Erdgas (Methan);Geprüft und zertifiziert nach EN50194-1:2009; Lieferumfang: 1x Gaswarnmelder GWM100ME inkl. Anschlussleitung + 1x Wandhalter + 1x Bedienungsanleitung + 1x Installationsmaterial Weitere Informationen: | | Tiefe: | 36.5 mm | Höhe: | 115 mm | Breite: | 75 mm | detektiert: | Methan | Alarm bei Gas/Gasmenge: | 6 % UEG (Untere Explosions-Grenze) | Stromversorgung: | netzbetrieben | Stromaufnahme: | weniger als 4 W | Produkt-Art: | Gasmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,46* | € 48,62* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 38,85* | € 50,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,60* | € 50,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,52* | € 51,31* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,38* | € 51,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|