Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS GWM100ME Gasdetektor Methan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS GWM100ME Gasdetektor Methan
ABUS GWM100ME Gasdetektor Methan
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84941473
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     GWM100ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasmelder
Gassensor
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
36.5 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
Erfasste Gastypen
Methan
Alarm stumm
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.