Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Einlegesohle ESD Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einlegesohle ESD Gr. 39
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einlegesohle ESD Gr. 39
Artikel-Nr.:
     223-8323160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     FORMATSohle39
EAN/GTIN:
     4317784611749
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle

FORMAT Einlegesohle ESD Gr. 39

FORMAT Einlegesohle ESD

Eigenschaften:
• Atmungsaktiv
• Antibakteriell
• Komfortabel
Material: 100 % recyceltes Polyurethan, TDI frei
Farbe: grau
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
grau
Neu-Kennzeichen:
Neu
WGNr.:
700A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.