| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310995 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827650663 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Kreuzhackenstiel 950mm, für 1,5 kg Eschen-Langstiel mit Hülse • Gerade • Roh • Feingeschliffen • Kleines ovales Auge • Mit Hülse • Passend für Kreuzhacken Weitere Informationen: | | für Kopfgewicht: | bis 1500 g | Stiellänge: | 950 mm | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,24* | € 19,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,18* | € 20,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,3512* | € 20,2812* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,49* | € 20,47* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,00* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|