| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1094354 Herst.-Nr.: 4005827650663 EAN/GTIN: 4005827650663 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4005827650663, Kreuzhackenstiel 950 mm f. 1,5 kg, Fabrikat: Ideal Weitere Informationen: | | für Kopfgewicht: | bis 1500 g | Stiellänge: | 950 mm | Ø: | 39 mm | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,12* | € 20,39* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,09* | € 20,48* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,46* | € 20,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 14,50* | € 21,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,62* | € 21,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|