| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310924 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4032104003188 |
| |
|
| | |
| IDEAL Schlauchschelle IDEAL W1 12mm, DIN3017, 190-210mm IDEAL®-Schlauchschellen nach DIN 3017, W1 • Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1) • Schlauchschonende Befestigungstechnik arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Sechskant SW 7 mm • Kreuzschlitz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3017-1 Schlauchschellen mit Schneckentrieb Form A | Basis: | Schlauchschelle | Branche: | Abfallwirtschaftsindustrie | Gewicht: | 66 g | Bandbreite: | 12 mm | Bandstärke: | 1 mm | Material Band: | Stahl (ST) | Einsatzbereich: | Armatureneinbindung | Material Gehäuse: | Stahl (ST) | Material Schraube: | Stahl (ST) | Schraubenkopfform: | geschlitzte Sechskant-/Kreuzschlitzschraube SW 7 | Schellenausführung: | Bandinnenseite geprägt | Spannbereich Maximum: | 210 mm | Spannbereich Minimum: | 190 mm | Korrosionsbeständigkeit: | Typ W1 im Salzsprühtest 144 Stunden | Materialqualität Schelle: | W1 Alle Bestandteile aus glanzverzinktem Stahl | Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühtest: | Typ W1 im Salzsprühtest 144 Stunden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,2586* | € 1,5386* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,263* | € 1,5574* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,1057* | € 1,7557* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,2563* | € 2,0608* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,66* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|