| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310881 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827510066 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Holsteiner Schaufel Gr. 1 DP 3/4 gehoben Holsteiner Sandschaufel DIAMANT-PIONIER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet Weitere Informationen: | | Blattausführung: | mit Dülle (3/4 gehoben) | Größe: | 1 | Blattbreite: | 240 mm | Blattlänge: | 260 mm | Stiel: | ohne | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,89* | € 8,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,16* | € 8,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,81* | € 8,39* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,97* | € 8,62* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,64* | € 11,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|