| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310620 Herst.-Nr.: 4651 EAN/GTIN: 5701684465110 |
| |
|
| | |
| PLUM Augenspülwandbox leer für 200ml und 500ml Flasche Augenspülwandbox leer Ausführung: • Schützt vor Staub und Schmutz • Schnell und leicht zu öffnen • Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung "Augenspüleinrichtung" • Zur Aufbewahrung der Augenspülflaschen 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO geeignet • Maße: 280 mm (H) x 230 mm (B) x 110 mm (T) Material: Polystyrol Weitere Informationen: | | Basis: | Wandhalter für Augenspülung | Material: | Polystyrol (PS) | Ausführung: | für Augenspülung | Befestigung: | Wand | geeignet für: | Augenspülflasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,40* | € 33,84* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,19* | € 34,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,39* | € 34,81* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,58* | € 35,49* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 35,20* | € 44,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|