Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Berufshalbschuh 36728 O2 FO SRC Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Berufshalbschuh 36728 O2 FO SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Berufshalbschuh 36728 O2 FO SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Berufshalbschuh 36728 O2 FO SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Berufshalbschuh 36728 O2 FO SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Berufshalbschuh 36728 O2 FO SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Berufshalbschuh 36728 O2 FO SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Berufshalbschuh 36728 O2 FO SRC Gr. 41
Artikel-Nr.:
     223-8310453
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035779786
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ABEBA Berufshalbschuh 36728 O2 FO SRC Gr. 41

Berufsschuh 36728 O2 FO SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active-Comfort-Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Atmungsaktives Textil, Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Schuhgröße:
41
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 46,95*
€ 59,78*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,90*
€ 59,82*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 47,03*
€ 59,83*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,29*
€ 60,32*
Lager 223
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 69,02*
€ 86,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,30*
€ 102,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,34*
€ 100,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,56*
€ 97,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,68*
€ 92,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 71,50*
€ 85,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 69,02*
€ 82,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36728-38
ab € 46,55*
Ähnlich
Abeba
36728-39
ab € 51,26*
Ähnlich
Abeba
36728-40
ab € 46,87*
Ähnlich
Abeba
36728-43
ab € 46,89*
Ähnlich
Abeba
36728-44
ab € 46,72*
Ähnlich
Abeba
36728-45
ab € 46,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.