Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Berufsschuh uni6 36728/36729, 41, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abeba ESD-Berufsschuh uni6 36728/36729, 41, schwarz
Abeba ESD-Berufsschuh uni6 36728/36729, 41, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-805362
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36728-41
EAN/GTIN:
     4042035779786
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ESD-Berufsschuh aus atmungsaktivem Textil.

Merkmale:
  • CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • atmungsaktives Textil
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich mit Schnürung
  • Zwischensohle Soft-PU
  • rutschhemmende TPU-Laufsohle
  • auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M
  • Sanitized behandelt
  • wasserabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1243 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
... > Schuhe > Abeba > Halbschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba küchenschuhe halbschuh schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 36728-41, ABE36728-41, Halbschuh, ESD-Halbschuh, Abeba, Latschen, Schnürschuh, Schuh, unisex, ESD-Berufsschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 46,95*
€ 58,97*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,76*
€ 59,00*
Lager 283
pro Stück
€ 4,80*
ab € 46,78*
€ 59,01*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,40*
€ 59,52*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 52,93*
€ 66,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36728-38
ab € 46,62*
Ähnlich
Abeba
36728-39
ab € 51,22*
Ähnlich
Abeba
36728-40
ab € 46,87*
Ähnlich
Abeba
36728-43
ab € 46,99*
Ähnlich
Abeba
36728-44
ab € 46,80*
Ähnlich
Abeba
36728-45
ab € 46,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.