| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310204 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260108680276 |
| |
|
| | |
| LUPRIFLEX Sicherheitshalbschuh Aqua Light Low S3 Gr. 40 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »Aqua Light Low«, S3 Zulassung/Norm: S3 Ausführung: • Wasserdicht • Mit Klimamembran • Gepolsterte Leder-Falttasche Fußbett: Austauschbares anatomisches Vollfußbett Sohle: LX Cross (Gummi/PU) Material: Rind-Waterproofleder Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Unisex | Schuhgröße: | 40 | Sicherheitsklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 größe 40, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 74,05* | € 92,26* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 75,28* | € 94,00* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 76,07* | € 95,09* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,91* | € 95,88* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 94,37* | € 116,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|