| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260108680276 Herst.-Nr.: 4260108680276 EAN/GTIN: 4260108680276 |
| |
|
| | |
| 4260108680276 Sicherheitshalbschuh »Aqua Light Low«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: - Wasserdicht - Mit Klimamembran - Gepolsterte Leder-Falttasche Fußbett: Austauschbares anatomisches Vollfußbett Sohle: LX Cross (Gummi/PU) Material: Wasserdichtes Rindsleder Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 größe 40, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 4260108680276, Lupriflex®, Halbschuh »Aqua Light Low«, S3, 28563000, 1647241, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh Aqua Light Low S3, Gr. 40, Sicherheitshalbschuh »Aqua Light Low«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Wasserdicht, Mit Klimamembran, Gepolsterte Leder-Falttasche, Fußbett: Austauschbares anatomisches Vollfußbett, Sohle: LX Cross (Gummi/PU), Material: Wasserdichtes Rindsleder, Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe und, durchtrittsichere Synthetiksohle, Sicherheitshalbschuh, Schuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 73,72* | € 92,30* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 75,34* | € 94,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 76,16* | € 95,22* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,40* | € 96,05* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 77,63* | € 99,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|