Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Sicherheitshalbschuh 31772 S1 Gr. 43 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 31772 S1 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 31772 S1 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 31772 S1 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 31772 S1 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 31772 S1 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 31772 S1 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Sicherheitshalbschuh 31772 S1 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8309803
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31772/43
EAN/GTIN:
     4042035779991
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ABEBA Sicherheitshalbschuh 31772 S1 Gr. 43 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh, uni6 31772, S2 SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
• Spritzwasser geschützt
• Waschbar bei 30 °C
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, Rutschhemmend
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
weiß
Nebenfarbe:
weiß
Schuhgröße:
43
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 62,52*
€ 77,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,64*
€ 77,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,85*
€ 77,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,60*
€ 77,19*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 80,54*
€ 96,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,93*
€ 115,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,20*
€ 113,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,39*
€ 106,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,94*
€ 103,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,54*
€ 95,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.