| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-656607 Herst.-Nr.: 31772/43 EAN/GTIN: 4042035779991 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, »uni6«, S2 SRC ESD, weiß Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC Ausführung: • Ristbereich mit Schnürung • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 • SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012 • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff • Spritzwasser geschützt • Waschbar Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend Sicherheit: Stahlkappe Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Herstellerartikelnummer: | 31772/43 | Herstellername: | ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH | Markenname: | Abeba | Ursprungsland: | Moldau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba halbschuh weiß 43, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 62,96* | € 77,86* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 62,79* | € 77,90* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 62,90* | € 77,91* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 62,50* | € 77,91* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 69,66* | € 85,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|