| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309611 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055301595195 |
| |
|
| | |
| BP Thermoweste 1986 570 Gr.XL,oliv Thermoweste »1986 570« Ausführung: • Seitliche Stretcheinsätze • Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss • Verlängerte Rückenpartie • Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter • Optimale Bewegungsfreiheit • Höchste Funktionalität • Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend • Schlanke Silhouette • Hightech- und Stretchmaterialien • Reflexelemente Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter 100 % Polyester, 270 g/m² Weitere Informationen: | | Basis: | Thermoweste | Branche: | universelle Branche | Größe: | XL | Farbe: | grün | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Hauptfarbe: | grün | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Brusttasche mit Reißverschluss (links) | Ausstattung: | verlängerte Rückenpartie | Hauptfarbton: | oliv | Geschlecht: | Herren | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | S-3XL | Kleidungsgröße: | XL | Besonderheit Material: | winddicht | Gewebeart Innenmaterial: | Steppfutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutz-weste grün, unterzieh weste, kälteschutzweste xl |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,43* | € 61,30* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,20* | € 61,87* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,35* | € 61,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,21* | € 64,96* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 73,88* | € 90,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|