| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1159704 Herst.-Nr.: 1986-570-73-XL EAN/GTIN: 4055301595195 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
198657073/XL, Thermoweste für Herren, Größe XL 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/m² Farbe - oliv, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutz-weste grün, unterzieh weste, kälteschutzweste xl, THERMOWESTE, Arbeits-Weste, Arbeitsweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Workers-Weste, 4055301595195, 1478217 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,77* | € 60,88* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,95* | € 61,46* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,09* | € 63,68* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,10* | € 64,47* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,28* | € 69,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|