| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1172139 Herst.-Nr.: 1986-570-73/XL EAN/GTIN: 4055301595195 |
| |
|
| | |
| Thermoweste »1986 570«
Ausführung: • Seitliche Stretcheinsätze • Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss • Verlängerte Rückenpartie • Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter • Optimale Bewegungsfreiheit • Höchste Funktionalität • Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend • Schlanke Silhouette • Hightech- und Stretchmaterialien • Reflexelemente Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter 100 % Polyester, 270 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | oliv | Herstellerartikelnummer: | 1986-570-73/XL | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP | Ursprungsland: | Armenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutz-weste grün, unterzieh weste, kälteschutzweste xl |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,77* | € 60,88* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 48,95* | € 61,46* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,09* | € 63,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,10* | € 64,47* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,28* | € 69,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|