Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCEAN Multinormparka 4in1 marine Gr. M (Arbeitsjacke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OCEAN OCEAN Multinormparka 4in1 marine Gr. M (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht OCEAN OCEAN Multinormparka 4in1 marine Gr. M (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht OCEAN OCEAN Multinormparka 4in1 marine Gr. M (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht OCEAN OCEAN Multinormparka 4in1 marine Gr. M (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht OCEAN OCEAN Multinormparka 4in1 marine Gr. M (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht OCEAN OCEAN Multinormparka 4in1 marine Gr. M (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht OCEAN OCEAN Multinormparka 4in1 marine Gr. M (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht OCEAN OCEAN Multinormparka 4in1 marine Gr. M (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht OCEAN OCEAN Multinormparka 4in1 marine Gr. M (Arbeitsjacke)
Artikel-Nr.:
     223-8309396
Hersteller:
     Ocean Textile
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5705332049783
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke

OCEAN Multinormparka 4in1 marine Gr. M (Arbeitsjacke)

Multinorm-Parka 4in1

Ausführung:
• Wasserdicht
• Atmungsaktiv
• Herausnehmbare Innenjacke/Weste aus Polar-Fleece mit Reflexstreifen
• Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss vorne
• Zwei Taschen vorne, zwei Brusttaschen mit Klappe, und ID-Kartenhänger
• Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
• Versteckte Kapuze im Kragen
• Tunnelzug im Saum
• Vertapte Doppeltnähte für Wasserdichtigkeit
Eigenschaften:
• Schützt den Anwender vor schädlichen Umgebungen
Material:
Innenfutter: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
M
Marke:
Ocean
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 122,49*
€ 151,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 121,48*
€ 151,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 125,98*
€ 156,24*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 130,65*
€ 165,11*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 159,29*
€ 194,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.