Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAVEP Langjacke, 50285 Gr.54, kohlengrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Langjacke, 50285 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Langjacke, 50285 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Langjacke, 50285 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Langjacke, 50285 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Langjacke, 50285 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Langjacke, 50285 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Langjacke, 50285 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Langjacke, 50285 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikel-Nr.:
     223-8309055
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717575029443
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke

HAVEP Langjacke, 50285 Gr.54, kohlengrau/blau

Multinormlangjacke »50285 5 Safety Image+«

Ausführung:
• Verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen
• Zwei Vordertaschen mit Patte
• Zwei eingesetzte Brusttaschen
• Schlaufe für Atemschutzmaske
• Manschette mit Klettband
• Verlängerter Rücken
• Reflektionsstreifen
Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 ATPV 11,5 cal/cm²
Material: 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon, 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m²
Farbe: kohlengrau-blau
Weitere Informationen:
Farbe:
kohlengrau-blau
Größe:
54
Marke:
HAVEP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 65,50*
€ 81,51*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 83,57*
€ 102,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 104,05*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 104,35*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 108,84*
€ 132,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.