Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAVEP Bundhose, 80340 Gr.54, kohlengrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose, 80340 Gr.54, kohlengrau/blau
Artikel-Nr.:
     223-8309047
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717575032283
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

HAVEP Bundhose, 80340 Gr.54, kohlengrau/blau

Multinormbundhose »80340 5 Safety Image+«

Ausführung:
• Verdeckter Reißverschluss
• Zwei Seitentaschen
• Eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche und zwei Gesäßtaschen mit Patte
• Knietaschen
• Reflektionsstreifen
Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 ATPV 11,5 cal/cm²
Material: 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon, 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m²
Farbe: kohlengrau-blau
Weitere Informationen:
Farbe:
kohlengrau-blau
Größe:
54
Marke:
HAVEP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 56,10*
€ 71,60*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,15*
€ 91,00*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 73,05*
€ 91,04*
4 Tage
5
€ 6,99*
ab € 75,19*
€ 93,01*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 93,60*
€ 115,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.