| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308578 Herst.-Nr.: GFKHH003KGS EAN/GTIN: 4260299730057 |
| |
|
| | |
| ASCHUA Alu-Helmhalterung für Helm mit Kapselgehörschutz Alu-Helmhalterung »GFKHH003 KGS« Eigenschaften: • Zur Befestigung an Industriehelmen mit integriertem Kapselgehörschutz • Klappgelenk mit 4-Punkt-Positionsrasterung • Auch an Helmen mit integriertem Kapselgehörschutz montierbar • Mit Drehverschluss und robuster Zugfeder Weitere Informationen: | | Marke: | Aschua | Material: | Aluminium | Norm: | EN 166 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,08* | € 31,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,36* | € 31,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,4717* | € 31,5517* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,66* | € 31,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 29,57* | € 39,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|