| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308541 Herst.-Nr.: 5575 EAN/GTIN: 5701684726327 |
| |
|
| | |
| PLUM Aloe Vera Burn Gel 50ml Aloe Vera Burn Gel Ausführung: • Für die Erste Hilfe bei kleineren Verbrennungen, Verbrühungen, Sonnenbrand und strahlenbedingten Hautverletzungen • Wirkt kühlend und beruhigend • Unterstützt den Heilungsprozess durch Feuchtigskeitszufuhr • Nicht anzuwenden bei Verbrennungen 2. Grades, Verätzungen, phototoxischen Reaktionen, arzneimittelbedingten Hautreaktionen oder Hautschäden durch Stromschläge u.ä Inhalt: 50 ml Weitere Informationen: | | Marke: | Plum | WGNr.: | 804A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel für Verbrennungen, Kühlgel für Verbrennungen, Verbrennungsgel, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Wund-Creme, Wund-Salbe, Wundcreme, Wundsalbe, hautpflegegel 50ml, feuchtigkeitsfluid |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,18* | € 11,95* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,67* | € 14,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,77* | € 14,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,58* | € 14,94* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,01* | € 17,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|