Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Wund- Augenspray 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Wund- Augenspray 250ml
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Wund- Augenspray 250ml
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Wund- Augenspray 250ml
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Wund- Augenspray 250ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-8308539
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4554
EAN/GTIN:
     5701684455425
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
antiseptikum 250ml

PLUM Wund- Augenspray 250ml

Wund- und Augenspray

Ausführung:
• Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
• Kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril
• Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe
• Haltbarkeit: 3 Jahre. Das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose
• Enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)
Anwendungsbereiche: Für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Basis:
Augenspray
H-Satz:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
P-Satz:
siehe Sicherheitsdatenblatt
Anwendung:
Augen
Signalwort:
Achtung
Gefährdung:
Stäube
Haltbarkeit:
3 a
Besonderheit:
anwendbar mit einer Hand
Inhalt Flasche:
0,9 % Natriumchloridlösung
Flaschen gefüllt:
Ja
Besonderheit Lösung:
gebrauchsfertig
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: antiseptikum
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,79*
€ 21,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,16*
€ 21,98*
23 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 22,54*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,11*
€ 23,28*
Lager 223
16
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,81*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
45530
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.