| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308531 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033661821099 |
| |
|
| | |
| UNIVET Überbrille 5X7 antikratz IR1.7 Überbrille »5X7« Ausführung: • Längenverstellbare Bügel • SoftPad-Technologie • Seitenschutz und Augenbrauenabdeckung • Sorgfältiges Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel • Passt über Korrektionsschutzbrillen Gewicht: 37 g Weitere Informationen: | | Ausführung: | »5X7 IR1.7«, antikratz | Rahmenfarbe: | grün | Scheibenfarbe: | grün | Farbe: | - | Marke: | Univet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille univet, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,51* | € 16,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,31* | € 16,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,95* | ab € 11,40* | € 16,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 11,42* | € 16,43* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,85* | € 20,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|