| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308516 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5038428170246 |
| |
|
| | |
| JSP Brille Stealth 16G, PC klar, beschlagfrei (Schutzbrille) Schutzbrille »Stealth 16G« Eigenschaften: • Sehr leicht • Dünne, starke und hochbelastbare optische Linsen • Beschlagfrei • Kratzfest • Sehr elastisch Zulassung/Norm: EN166.1.F.K.N. Gewicht: 16 g Scheibe: klar Rahmenfarbe: klar Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Ausführung: | klar | Scheibentönung: | klar | Farbe Befestigung: | farblos | Farbe Brillengestell: | farblos | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,07* | € 7,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,25* | € 9,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,28* | € 9,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,34* | € 9,65* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,95* | € 11,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|