Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCHUA Elektriker-Schutzschirm PC,460x200x1,5mm,Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASCHUA ASCHUA Elektriker-Schutzschirm PC,460x200x1,5mm,Klasse 1
Artikeldetailsicht ASCHUA ASCHUA Elektriker-Schutzschirm PC,460x200x1,5mm,Klasse 1
Artikeldetailsicht ASCHUA ASCHUA Elektriker-Schutzschirm PC,460x200x1,5mm,Klasse 1
Artikel-Nr.:
     223-8307256
Hersteller:
     ASCHUA
Herst.-Nr.:
     GFKES001
EAN/GTIN:
     4260299733010
Suchbegriffe:
Elektrikerschild
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe

ASCHUA Elektriker-Schutzschirm PC,460x200x1,5mm,Klasse 1

Elektriker-Schutzschirm »GFKES001«

Eigenschaften:
• Zur Befestigung an Industriehelmen für den Schutz gegen Störlichtbögen
• Geeignet für Einsätze bis 1.000 V
• Wiedersteht einem Kurzschlussstrom von max. 4kA bei 0,5s (Klasse 1)
• Lichttransmissionsgrad VLT (D65) ≥75 % (Klasse 0)
• Mittels Kunststoffschraubbefestigung stufenlos verstellbar
• Hohe Dichtigkeit von oben durch breite Überdeckung der gebördelten Schutzscheibe
• Befestigung der Halterung am Helm, durch einen breiten, verstellbaren Gummizug
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Höhe:
200 mm
Dicke:
1,50 mm
Marke:
Aschua
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166, GS-ET 29
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 30,68*
€ 40,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,66*
€ 40,40*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 30,69*
€ 40,42*
1
€ 4,90*
ab € 30,04*
€ 41,25*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 44,76*
€ 58,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
2602002462
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.