Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschutzschirm 4 kA PC,klar 460 x 200 x 1,5mm EN 166,EN 168,EN 169,EN170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-4701030121
Hersteller:
     Rudolf Uhlen
Herst.-Nr.:
     GFKES001
EAN/GTIN:
     4260299733010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschild
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Schutzschirm für Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbögen der Klasse 1 (4 kA) · aus 1,5 mm dickem Polycarbonat · nach DIN 166 + DIN GS-ET-29 geprüft · komplett aus Kunststoff gefertigt · passt auf viele Helme · Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab · Scheibe ist hochklappbar und durch eine Schraubverbindung in jeder Position feststellbar · wird durch einen breiten, verstellbaren Gummizug rutschfest am Helm befestigtWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 166, EN 168, EN 169, EN 170· Gewicht ca.: 245g
Weitere Informationen:
Ausführung:
PC, klar
Abmessung:
460 x 200 x 1,5 mm
PSA-Kategorie:
III
Marke:
UHLEN
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16
1
€ 5,50*
ab € 30,68*
€ 38,09*
6 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 30,56*
€ 38,09*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 30,43*
€ 38,11*
4 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 31,03*
€ 38,82*
1
€ 4,90*
ab € 30,05*
€ 38,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
2602002462
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.