FORTIS Bit-Sortiment 185-teilig
Bit-Sortiment, gemischt, mit Schnellwechsel-Bit-Halter
• Bits aus S2-Stahl
• Steckschlüssel-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
• DIN 3126-C 6,3 und E 6,3; ISO 1173
• Für Maschinen- und Handbetätigung
Lieferung: In Kunststoffkoffer.
Inhalt:
1 Schnellwechsel-Bit-Halter
1 Bit-Handhalter
12 Bits für 6-kant-Schrauben, 25 mm, 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 mm
5 Bits für 6-kant-Schrauben, 50 mm, 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
5 Bits für 6-kant-Schrauben, 75 mm, 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
10 Bits für 6-kant-Schrauben, 25 mm, 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
6 Bits für 6-kant-Schrauben, mit Bohrung, 25 mm, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
6 Bits für 6-kant-Schrauben, mit Bohrung, 25 mm, 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32"
12 Bits für Schlitz-Schrauben, 25 mm, 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 25 mm, PH 00; PH 0; PH 1; PH 2; PH 3; PH 4
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 50 mm, PH 1; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 75 mm, PH 1; PH 2; PH 3
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 25 mm, PZ 00; PZ 0; PZ 1; PZ 2; PZ 3; PZ 4
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 50 mm, PZ 1; PZ 2; PZ 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 75 mm, PZ 1; PZ 2; PZ 3
13 Bits für TORX®-Schrauben, 25 mm, T 5; T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 50
14 Bits für TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, 25 mm, T 5; T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 35; T 40; T 45
7 Bits für TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, 50 mm, T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
7 Bits für TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, 75 mm, T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
9 Bits für TORX®-IPR-PLUS-Schrauben, 25 mm, T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50
3 Bits für Vielzahn-Schrauben, 25 mm, M5; M6; M8
4 Bits für 4-kant-Schrauben, 25 mm, 0; 1; 2; 3
4 Bits für Spanner-Schrauben, 25 mm, 4; 6; 8; 10
4 Bits für Spanner-Schrauben, 50 mm, 4; 6; 8; 10
3 Bits für TORQ-SET®-Schrauben, 25 mm, T 6; T 8; T 10
3 Bits für TORQ-SET®-Schrauben, 50 mm, T 6; T 8; T 10
4 Bits für TRI-WING-Schrauben, 25 mm, 1; 2; 3; 4
4 Bits für TRI-WING-Schrauben, 50 mm, 1; 2; 3; 4
3 Bits für Clutch-Schrauben, 25 mm, 1; 2; 3
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
10 Steckschlüssel 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
10 Steckschlüssel 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 11/32; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2"