Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Sortiment 185-teilig FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784729239
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784729239
EAN/GTIN:
     4317784729239
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz
4317784729239 Bit-Sortiment, gemischt, mit Schnellwechsel-Bit-Halter
- Bits aus S2-Stahl
- Steckschlüssel-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3126-C 6,3 und E 6,3, ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung
Lieferung: In Kunststoffkoffer.
Inhalt:
1 Bit-Halter
1 Bit-Handgriff mit Schnellwechselfutter
10 Steckschlüssel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 Steckschlüssel 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 11/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"
12 Bits für 6-kant-Schrauben, 25 mm, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8 mm
5 Bits für 6-kant-Schrauben, 50 mm, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
5 Bits für 6-kant-Schrauben, 75 mm, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
10 Bits für 6-kant-Schrauben, 25 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
6 Bits für 6-kant-Schrauben, mit Bohrung, 25 mm, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
6 Bits für 6-kant-Schrauben, mit Bohrung, 25 mm, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"
12 Bits für Schlitz-Schrauben, 25 mm, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8 mm
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 25 mm, PH 00, PH 0, PH 1, PH 2, PH 3, PH 4
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 50 mm, PH 1, PH 2, PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 75 mm, PH 1, PH 2, PH 3
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 25 mm, PZ 00, PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 3, PZ 4
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 50 mm, PZ 1, PZ 2, PZ 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 75 mm, PZ 1, PZ 2, PZ 3
9 Bits für TORX®-Schrauben, 25 mm, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45, T 50
14 Bits für TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, 25 mm, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 35, T 40, T 45
7 Bits für TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, 50 mm, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
7 Bits für TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, 75 mm, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
3 Bits für Vielzahn-Schrauben, 25 mm, M5, M6, M8
4 Bits für 4-kant-Schrauben, 25 mm, 0, 1, 2, 3
4 Bits für Spanner-Schrauben, 25 mm, 4, 6, 8, 10
4 Bits für Spanner-Schrauben, 50 mm, 4, 6, 8, 10
3 Bits für TORQ-SET®-Schrauben, 25 mm, T 6, T 8, T 10
3 Bits für TORQ-SET®-Schrauben, 50 mm, T 6, T 8, T 10
4 Bits für TRI-WING-Schrauben, 25 mm, 1, 2, 3, 4
4 Bits für TRI-WING-Schrauben, 50 mm, 1, 2, 3, 4
3 Bits für Clutch-Schrauben, 25 mm, 1, 2, 3
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, fortis bit-satz, bit satz, 4317784729239, FORTIS, gemischt, 185-teilig, 28600273, 1653848, 28600267, Bit-Sortimente, 28600060, Bits, 28599046, Schraubwerkzeuge, 1 Bit-Sortiment 185-teilig FORTIS, mit Schnellwechsel-Bit-Halter, Bits aus S2-Stahl, Steckschlüssel-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl, DIN 3126-C 6, 3 und E 6, 3, ISO 1173, Für Maschinen- und Handbetätigung, Lieferung: In Kunststoffkoffer, Inhalt:, 1 Bit-Halter, 1 Bit-Handgriff mit Schnellwechselfutter, 10 Steckschlüssel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 10 Steckschlüssel 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 11/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2", 12 Bits für 6-kant-Schrauben, 25 mm, 2, 4, 8 mm, 5 Bits für 6-kant-Schrauben, 50 mm, 6 mm, 75 mm, 10 Bits für 6-kant-Schrauben, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
219
€ 6,90*
ab € 41,67*
€ 54,44*
6 Tage
220
€ 4,95*
ab € 41,69*
€ 54,45*
€ 4,90*
ab € 40,82*
€ 54,90*
Lager 6QTZH
233
€ 6,99*
ab € 46,45*
€ 59,24*
1 Tag
219
Frei Haus
ab € 41,40*
€ 59,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.