| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306581 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260632720080 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Absperrpfosten 70x70 rot/weiss umlegbar, 1300 mm Absperrpfosten 70x70, umlegbar • Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm • Feuerverzinkt, weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Umlegbar, mit Dreikantverschluss für Schlüssel nach DIN 3222/3223 • Mit Bodenhülse, 80 x 80 x 500 mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 133,17* | € 163,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 122,16* | € 163,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 135,16* | € 165,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 127,01* | € 170,32* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 178,18* | € 216,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|