| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306539 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4056705007901 |
| |
|
| | |
| TRANSPAK Palettenhütchen Bitte nicht stapeln Palettenhütchen • Mikrowellenpappe • Mit Selbstklebestreifen • Zusätzliche Schlitze (für die Befestigung mit Umreifungsband) • Mit Aufdruck BITTE NICHT STAPELN - DO NOT TOPLOAD • Vermeidet Transportschäden und sichert Transportgut Weitere Informationen: | | Länge: | 205 mm | Breite: | 205 mm | Höhe: | 235 mm | Marke: | TransPak |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,15* | € 1,65* | | | | Lager 223 | | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,15* | € 1,66* | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,25855* | € 1,80855* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 19,53* | € 26,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|