Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5200790 Palettenhütchen 45658 Wellpappe L205xB205xH235 mm einwellig 1-farbig ro


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
5200790 Palettenhütchen 45658 Wellpappe L205xB205xH235 mm einwellig 1-farbig ro
5200790 Palettenhütchen 45658 Wellpappe L205xB205xH235 mm einwellig 1-farbig ro
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000451014
EAN/GTIN:
     4056705007901
Suchbegriffe:
Bitte nicht stapeln
Stapelschutz
Stapelschutzdreieck
Transportschutzpyramiden
Palettenhütchen 1.25 Wellpappe L205xB205xH235mm einwellig 1-farbig rot Karton, Qualität 1.25 · 1-farbig, rot bedruckt, mit 2 Selbstklebestreifen · vermeidet Transportschäden und sichert das Versandgut · durch zusätzliche Schlitze auch mit Umreifungsband zu befestigen · Anlieferung erfolgt flach zusammengelegt Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: 1-farbig rot
Weitere Informationen:
eClassID:
20140501
HerstellerNr:
9000451014
Werksnummer:
9000451014
Länge netto mm:
620,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L205xB205xH235 mm
Produktart:
Palettenhütchen
Ausfuehrung:
1-farbig rot
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,54*
€ 0,75*
3 Tage
225
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,54*
€ 0,75*
1 Tag
300
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5921*
€ 0,8129*
1 Tag
300
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,60*
€ 0,82*
Lager 1955
300
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,07*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 26,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8370007
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.