Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhütchen 1.25 Wellpappe L205xB205xH235mm einwellig 1-farbig rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000451014
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5200790
EAN/GTIN:
     4056705007901
Suchbegriffe:
Bitte nicht stapeln
Stapelschutz
Stapelschutzdreieck
Transportschutzpyramiden
Karton, Qualität 1.25 · 1-farbig, rot bedruckt, mit 2 Selbstklebestreifen · vermeidet Transportschäden und sichert das Versandgut· durch zusätzliche Schlitze auch mit Umreifungsband zu befestigen · Anlieferung erfolgt flach zusammengelegtWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: 1-farbig rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
einwellig
Innenhöhe:
235 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
205 mm
Innenbreite:
205 mm
Marke:
TRANSPAK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, bitte nicht stapeln, Archivkarton, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Palettenkarton, Umzugskarton
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,55*
€ 0,76*
Lager 1690
150
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,76*
2 Tage
200
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5921*
€ 0,8129*
2 Tage
200
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,60*
€ 0,83*
6 Tage
200
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8370007
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.