| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306535 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4056705502185 |
| |
|
| | |
| TRANSPAK Holzaufsatzdeckel 800x600x8mm Holzaufsatzdeckel • IPPC-behandelt • Zum Verschließen von Holzaufsatzrahmen Weitere Informationen: | | Maße B x T x H: | 800 x 600 x 9 mm | Gewicht ca.: | 2,3 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 4,28* | € 12,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,87* | € 13,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,94* | € 13,54* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 14,07* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,25* | € 16,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|