Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzaufsatzdeckel 800x600x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzaufsatzdeckel 800x600x8mm
Holzaufsatzdeckel 800x600x8mm
Artikel-Nr.:
     4012-652872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4056705502185
EAN/GTIN:
     4056705502185
Suchbegriffe:
Paletten Aufsatzrahmen Deckel
paletten aufsatzrahmen deckel
Holzaufsatzdeckel

• IPPC-behandelt • Zum Verschließen von Holzaufsatzrahmen Info: Preis auf Anfrage!

Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
6 mm
Gewicht ca.:
2,3 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Lettland
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 12,29*
Lager 4012
16
1
€ 6,90*
ab € 9,95*
€ 13,61*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 13,62*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 14,17*
5
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.