| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306154 Herst.-Nr.: 37.01.985900 EAN/GTIN: 4053569825184 |
| |
|
| | |
| JAS Automatikhelm Solar Protect 2 Schweißerschutzhelm Solar Protect 2 Ausführung: Mit moderner LCD-Filtertechnologie für hohe Sicherheit (zertifiziert nach EN 379 und EN 175) und Farbechterkennung (True Color). Mit automatischer Schutzstufeneinstellung von Schutzstufe 4 auf Schutzstufe 9–13. Mittels außen liegenden Potenziometer-Drehknopfes kann die Einstellung zwischen Schutzstufe 9 und 13 auch manuell stufenlos eingestellt werden. Zudem verfügt das Gerät über einen Öffnungszeitregler. Hierüber ist die Schaltzeit zwischen dunkel/hell einstellbar. Die Energiezufuhr erfolgt über Solarzellen, sodass ein Batteriewechsel entfällt. Die Vorsatzscheiben und die Blendschutzkassette können schnell und einfach ausgewechselt werden. Anwendung: Geeignet zum MIG/MAG- und Elektrodenschweißen, WIG-Schweißen ab 40 Ampere. Weitere Informationen: | | Schaltzeit hell-dunkel: | 0,1 ms | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,19* | € 85,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,73* | € 85,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,13* | € 85,81* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 70,21* | € 87,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,29* | € 90,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|