| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8299930 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569813556 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Stretchfolie SafeWrap 10my,430mm breit, 300m lang Stretchfolie, SafeWrap • Vorgedehnte Stretchfolie, dadurch extrem dünn, stark und zäh • Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Ziehen beim Wickeln, der Verbrauch sinkt • Einsparung durch SafeWrap: 50 % Stretchfolie, 20 % Arbeitszeit, 50 % Abfall, 50 % Entsorgungskosten, 80 % Verpackungs-Volumen Weitere Informationen: | | Stärke: | 10 µm | Breite: | 430 mm | Länge: | 300 m | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,18* | € 8,40* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 7,21* | € 9,52* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 6,90* | € 9,94* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 8,37* | € 11,00* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 12,34* | € 16,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|