| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830414786 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569813556 EAN/GTIN: 4053569813556 |
| |
|
| | |
| Stretchfolie, SafeWrap • Vorgedehnte Stretchfolie, dadurch extrem dünn, stark und zäh • Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Ziehen beim Wickeln, der Verbrauch sinkt • Einsparung durch SafeWrap: 50 % Stretchfolie, 20 % Arbeitszeit, 50 % Abfall, 50 % Entsorgungskosten, 80 % Verpackungs-Volumen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 1,47 kg | Stärke: | 10 µm | Länge: | 300 m | Breite: | 430 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, dehnfolie 10my, bündelfolie, Folie, Handstretchfolie, Strechfolie, Versandhilfe, Verpackungsfolie, Handabrollfolie, 7830414786, 30414786 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,20* | € 8,35* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 7,22* | € 9,45* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 6,93* | € 9,86* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,05* | € 10,48* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 8,40* | € 10,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,0231* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|