| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8299295 Herst.-Nr.: 12500001 EAN/GTIN: 4053569817615 |
| |
|
| | |
| SCHWENK Einstellgerät 4,5-160mm für Innenfeinmessgerät Einstellgerät ESU Ausführung: Zum genauen Einstellen von Innenfeinmessgeräten auf das gewünschte Sollmaß mittels Endmaßen. Die Einstellbacken sind aus Hartmetall auf Endmaßgüte geläppt. Einstellmöglichkeiten waagerecht und senkrecht. Einstellunsicherheit (ohne Berücksichtigung der Endmaßqualität) ≤ 2,0 µm. Hinweis: Lieferung ohne Endmaß und Fuß. Weitere Informationen: | | für Messbereich: | 4,5-160 mm | Herstellerartikelnummer: | 125 00001 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 699,67* | € 757,32* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,02* | € 757,33* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 709,07* | € 764,72* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,53* | € 767,48* | | | | Lager 223 | 37 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 918,04* | € 975,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|