| |
|
| Artikel-Nr.: 245-SCHWENK12500001 Herst.-Nr.: 12500001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einstellgerät ESU für SUBITO Innen-Feinmessgeräte SU, SK, SW, SMT, SP, SS
Anwendung Zum genauen Einstellen von Innen-Feinmessgeräten auf das gewünschte Maß. Um das gewünschte Maß zu erhalten, wird eine Endmaßkombination (nicht im Lieferumfang enthalten) zwischen die beiden Messschenkel, in die Nut eingesetzt. Je nach Skalierung der Endmaße lassen sich somit Einstellmaße bis auf 0,5 µm skaliert erzeugen. Ein Subito sollte immer in der späteren Messlage eingestellt werden.
Ausführung • Einstellbacken aus gehärtetem Stahl • fester und loser Messschenkel aus Hartmetall auf Endmaßgüte geläppt • ein Spannelement fixiert die Endmaßeinheit mit reproduzierbarer Kraft
Ausführung • Einstellmöglichkeit waagrecht und senkrecht • Wirtschaftliche Alternative gegenüber vielen und teuren Einstellringen • Über Endmaßkombinationen lassen sich kostengünstig und flexibel Zwischenmaße darstellen
Lieferung komplett mit Zubehör, ohne SUBITO, Feinzeiger und Endmaße Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Länge min.: | 4.5 mm | Anwendungsbereich Länge max.: | 160 mm | Anwendungsbereich Länge min./max.: | 4,5-160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrungs- und Vergleichsmessgeräte, Innen-Feinmessgeräte, SUBITO, Messgeräte, SUBITO, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, Bohrungs Vergleichsmessgeräte, Innen Feinmessgeräte SUBITO, Messgeräte SUBITO, SCHWENK |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 700,13* | € 775,12* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 683,38* | € 775,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 709,50* | € 785,43* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 693,83* | € 800,39* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 714,35* | € 806,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|