| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8299059 Herst.-Nr.: 4337640 EAN/GTIN: 4059192014582 |
| |
|
| | |
| MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,0005/12,5mm Digital-Messuhr, IP54, mit Integrated Wireless Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung, RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2450, 3 V. Funktionen: Automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), mit umstellbarem Ziffernschrittwert. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 12,5 mm | Ablesung: | 0,0005 mm | Gehäuse-Ø: | 60,5 mm | Genauigkeit: | 0,004 mm | Herstellerartikelnummer: | 4337640 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,21* | € 427,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,12* | € 427,05* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,10* | € 428,20* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,82* | € 430,09* | | | | Lager 223 | 33 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 515,63* | € 558,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|