| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130040548 Herst.-Nr.: 4337640 EAN/GTIN: 4059192014582 |
| |
|
| | |
| digital · IP54 · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar · Schutzkappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außen-Ø 60,5 mmFunktionen: ON/OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0005mm· Außen-Ø: 60,5mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 12,5 mm / 0,5 inch | Ablesung: | 0,0005 mm / 0,00002 inch | Genauigkeit: | 0,004 mm | Ableseart: | digital | Supplier Number: | 4337640 | Schutzart: | IP54 | Messbereich mm: | 12,5 mm | Datenübermittlung: | Datenausgang | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,61* | € 426,13* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,80* | € 426,15* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 390,26* | € 427,30* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,44* | € 429,19* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,09* | € 433,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|