| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8298498 Herst.-Nr.: 570-25 EAN/GTIN: 4053569817912 |
| |
|
| | |
| FISSO Magenet-Messstativ Strato Line 220mm, 300N Magnet-Messstativ STRATO-LINE Ausführung: STRATO-LINE ist die moderne Modellreihe mit rot eloxierten, aus hochwertigem Leichtmetall gefertigten Armteilen. Messstativ mit ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle. Mechanische Zentralklemmung zur schnellen Positionierung und Feineinstellung. Messuhrenaufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden. Ein- und Ausschaltbarer Magnet Weitere Informationen: | | Ausladung: | 220 mm | Magnetfuß L x B x H: | 34 x 30 x 35 mm | Haftkraft: | 300 N | Magnetfuß Gewinde: | M6 | Herstellerartikelnummer: | 570-25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 161,77* | € 191,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 156,45* | € 192,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 162,79* | € 192,46* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,98* | € 196,22* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 208,35* | € 243,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|