Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messstativ magnetisch Strato Line 220mm 300N FISSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messstativ magnetisch Strato Line 220mm 300N FISSO
Messstativ magnetisch Strato Line 220mm 300N FISSO
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630725
Hersteller:
     Hitec Meßtechnik
Herst.-Nr.:
     570-25
EAN/GTIN:
     4053569817912
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Magnet-Messstativ STRATO-LINE

Ausführung: Messstativ mit ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle. Mechanische Zentralklemmung zur schnellen Positionierung und Feineinstellung. Messuhrenaufnahme 8 mm und Schwalbenschwanz-Aufnahme. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.


Ein- und Ausschaltbarer Magnet
Weitere Informationen:
Ausladung:
220 mm
Länge Magnetfuß:
34 mm
Breite Magnetfuß:
30 mm
Höhe Magnetfuß:
35 mm
Haftkraft:
300 N
Magnetfußaufnahme:
M6
Magnetausführung:
Ein- und Ausschaltbar
Markenname:
FISSO
Herstellername:
Hitec Messtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
570-25
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 161,96*
€ 190,82*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 157,06*
€ 191,83*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 162,83*
€ 192,20*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 195,96*
€ 4,90*
ab € 185,55*
€ 217,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.