Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm
Artikel-Nr.:
     223-8296078
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784577069
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm format
spiralbohrer ohne norm

FORMAT VHM-Spiralbohrer 6xD IK, GT HB SUPRA 9,3mm

VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 5 x D

Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø m7:
9,3 mm
Spirallänge:
61 mm
Gesamtlänge:
103 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stahl:
0,21 mm/U | 105 | 70 | 40
INOX ferrit./martens.:
45
INOX austenitisch:
30
Guss GG/GTS:
95
Guss GGG:
85
Titan > 850 N/mm²:
45
Alu:
185
Alu > 8% Si:
135
Kupfer Cu-Leg.:
120
Gehärteter Stahl:
30
Beschichtung:
SUPRA
Herstellerartikelnummer:
4317784577069
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 32,03*
€ 41,87*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 32,15*
€ 41,89*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 32,18*
€ 42,78*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 46,78*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 36,66*
€ 47,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.