Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm
Artikel-Nr.:
     223-8294893
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784572828
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 6mm
spiralbohrer ohne norm
spiralbohrer ohne norm format

FORMAT VHM-Spiralbohrer 4xD IK, GT HA SUPRA 6mm

VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 3 x D

Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø m7:
6 mm
Spirallänge:
28 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Stahl:
0,16 mm/U | 110 | 75 | 45
INOX ferrit./martens.:
50
INOX austenitisch:
35
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
90
Titan > 850 N/mm²:
50
Alu:
190
Alu > 8% Si:
140
Kupfer Cu-Leg.:
120
Gehärteter Stahl:
35
Beschichtung:
SUPRA
Herstellerartikelnummer:
4317784572828
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 6,90*
ab € 19,23*
€ 26,35*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 19,21*
€ 26,37*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 19,22*
€ 26,92*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 21,90*
€ 29,82*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 19,08*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.