| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8294715 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784568739 |
| |
|
| | |
| FORMAT LED Kopflampe 350Lumen LED-Kopflampe Ausführung: Gehäuse aus Aluminium, spritzwassergeschützt. Der Leuchtkopf ist um 180° schwenkbar. Mit 4-stufigem Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband. Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Leuchtstärke: | 50/150/350 lm | Brenndauer: | 3-12 h | Leuchtweite: | 28 m | Maße: | 64 x 45 x 44 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784568739 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,24* | € 22,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,17* | € 22,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,14* | € 23,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,65* | € 25,82* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,57* | € 25,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|