| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3092470055 Herst.-Nr.: 4317784568739 EAN/GTIN: 4317784568739 |
| |
|
| | |
| LED-Kopflampe Ausführung: Gehäuse aus Aluminium, spritzwassergeschützt. Der Leuchtkopf ist um 180° schwenkbar. Mit 4-stufigem Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband. Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03. Weitere Informationen: | | Maße: | 64 x 45 x 44 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: format led kopflampe, kopflampe led, kopflampe, Leuchte, Akku-Handleuchte, Taschenlampe, Akku-Kopflampe, LED-Leuchte, LED-Kopflampe, Akku-Leuchte, LED, Hand-Leuchte, Akku-Taschenlampe, LED-Akku-Kopflampe, 3092470055, 92470055 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,14* | € 22,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,25* | € 22,81* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,18* | € 23,23* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,63* | € 25,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 18,61* | € 25,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|