| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7892470055 Herst.-Nr.: 4317784568739 EAN/GTIN: 4317784568739 |
| |
|
| | |
| LED-Kopflampe • Der Leuchtkopf ist um 180° schwenkbar • Aluminium-Gehäuse, spritzwassergeschützt • Mit 4-stufigem, verstellbarem, abnehm- und waschbarem Kopfband • Betrieb über 3 Micro-Batterien AAA/LR03 Lieferung: Inklusive Batterien. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,277 kg | Maße: | 64 x 45 x 44 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784568739 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Lichtstrom: | 50/150/350 lm | Brenndauer: | 3–12 h | Leuchtweite: | 28 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: format led kopflampe, kopflampe led, kopflampe, Leuchte, Akku-Handleuchte, Taschenlampe, Akku-Kopflampe, LED-Leuchte, LED-Kopflampe, Akku-Leuchte, LED, Hand-Leuchte, Akku-Taschenlampe, LED-Akku-Kopflampe, 7892470055, 92470055 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,09* | € 22,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,13* | € 22,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,18* | € 23,21* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,71* | € 25,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 18,56* | € 25,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|