Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE DL GT, INOX M10x1,25 ,6H, vaporisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE DL GT, INOX M10x1,25 ,6H, vaporisiert
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE DL GT, INOX M10x1,25 ,6H, vaporisiert
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE DL GT, INOX M10x1,25 ,6H, vaporisiert
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE DL GT, INOX M10x1,25 ,6H, vaporisiert
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE DL GT, INOX M10x1,25 ,6H, vaporisiert
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE DL GT, INOX M10x1,25 ,6H, vaporisiert
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE DL GT, INOX M10x1,25 ,6H, vaporisiert
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE DL GT, INOX M10x1,25 ,6H, vaporisiert
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE DL GT, INOX M10x1,25 ,6H, vaporisiert
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE DL GT, INOX M10x1,25 ,6H, vaporisiert
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE DL GT, INOX M10x1,25 ,6H, vaporisiert
Artikel-Nr.:
     223-8294109
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784601184
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 374B HSSE DL GT, INOX M10x1,25 ,6H, vaporisiert

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, INOX

Ausführung: Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde x Steigung:
M10 x 1,25 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Schaft-Vierkant:
7 mm
Kernloch-Ø:
8,8 mm
Stahl:
13
INOX ferrit./martens.:
6
INOX austenitisch:
6
Beschichtung:
dampfbehandelt
Herstellerartikelnummer:
4317784601184
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 12,01*
€ 16,95*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 12,04*
€ 16,96*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 12,02*
€ 17,32*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 13,75*
€ 19,25*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.